Eriks
AVENTICS

AVENTICS Schalldämpfer Serie SI1 2ST

  • ERIKS:11303920
  • Hersteller:1827000021
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,73 €/ Stückexkl. MwSt

13,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
SI1
Material Gehäuse
Polyethylen
Durchfluss bei 6 bar
5682 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8
Einsatztemperatur
von -25 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
85