Eriks
AVENTICS

AVENTICS Rückschlagventil Serie NR01 G1/8 0821003001

  • ERIKS:24104561
  • Hersteller:0821003001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,97 €/ Stückexkl. MwSt

26,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NR01
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Messing, vernickelt
Gewindeart
Parallel (G)
Gewindegröße
1/8
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
920
Betriebsdruck
von 0.2 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Material Dichtung
NBR