29,01 €/ Stückexkl. MwSt
33,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | NR01 |
Armatur Typ | Rückschlagventil |
Material | Messing, vernickelt |
Gewindeart | Parallel (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 1600 |
Betriebsdruck | von 0.2 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Material Dichtung | NBR |