Eriks
AVENTICS

AVENTICS Regelventil 0821200014

  • ERIKS:11690291
  • Hersteller:0821200014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

77,57 €/ Stückexkl. MwSt

90,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
CC01
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Aluminium anodisiert
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
1600
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 80 °C
Material Dichtung
NBR