Eriks
AVENTICS

AVENTICS Reduziernippel Außengewinde Serie 1823391012 FPT-S-RDZ-G014

  • ERIKS:11303719
  • Hersteller:1823391012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,09 €/ Stückexkl. MwSt

3,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
FPT
Material
Messing, vernickelt
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Dichtung
PVC
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 60 bar