Eriks
AVENTICS

AVENTICS Reduzierer Serie 0821302449 MU1-RGS-G014-GAN-SS

  • ERIKS:24104596
  • Hersteller:0821302449
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,82 €/ Stückexkl. MwSt

39,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
MU1-RGS
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.4 bis 10 bar
Mit Manometer
Nein
Selbstentlüftend
Ja
Betriebsdruck
von 0.5 bis 25 bar
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
450
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C