Eriks
AVENTICS

AVENTICS Reduzierer Serie 0821302447 PR1-RGP-G014-GAN-SS

  • ERIKS:12559592
  • Hersteller:0821302447
Image 1
Zur Liste hinzufügen

246,07 €/ Stückexkl. MwSt

287,90 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
PR1-RGP
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.05 bis 7 bar
Mit Manometer
Nein
Selbstentlüftend
Ja
Betriebsdruck
von 0.5 bis 16 bar
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1000
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Messing
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C