Eriks
AVENTICS

AVENTICS R422100988 TC15-5/2XX-SR-024DC-I-M8X1 TC15-5/2XX-SR-024DC-I-M8X1_3P-SGL

  • ERIKS:12660044
  • Hersteller:R422100988
Image 1
Zur Liste hinzufügen

159,24 €/ Stückexkl. MwSt

186,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
TC15
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
1500
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Steuerluftversorgung
Intern
Betriebsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker, M8x1, 3-polig
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
PA, glasfaserverstärkt
Material Dichtung
HNBR