Eriks
AVENTICS

AVENTICS R422100972 TC08-5/2XX-DO-024DC-I-M8X1 TC08-5/2XX-DO-024DC-I-M8X1_3P-SGL

  • ERIKS:12702869
  • Hersteller:R422100972
Image 1
Zur Liste hinzufügen

211,54 €/ Stückexkl. MwSt

247,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
TC08
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
800
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Steuerluftversorgung
Intern
Betriebsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker, M8x1, 3-polig
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
PA, glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR