167,73 €/ Stückexkl. MwSt
196,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | PM1 |
Ausführung | Druckschalter |
Einstellbereich | von 0.2 bis 16 |
Druckeinheit Einstellbereich | bar |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | M 5x1.5 |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Balg federbelastet |
Material Gehäuse | Aluminium |
Dichtung | NBR |
Typ Kontakt | Mikroschalter |
Schaltfunktion | Wechsel |
Versorgungsspannung | 12-30 V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Schaltfrequenz | 1.5 Hz |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |