Eriks
AVENTICS

AVENTICS R412010570 CC04-G018-DA08-2_1 snelheidregelventiel

  • ERIKS:13500901
  • Hersteller:R412010570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,45 €/ Stückexkl. MwSt

27,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
CC04
Armatur Typ
Rückschlagventil
Material
Polyamid
Schlauch Außendurchmesser
8
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
470
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR