Eriks
AVENTICS

AVENTICS R412009989 rol 50m TU1-S-PUR-008-0115- BK-0050 Schlauche Polyurethaan

  • ERIKS:12591290
  • Hersteller:R412009989
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,27 €/ Meterexkl. MwSt

3,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
TU1-S-PUR
Material Schlauch
Polyurethan
Wandstärke
1.15 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Schwarz