459,49 €/ Stückexkl. MwSt
537,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | AS5-SOV |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 12500 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/4 in |
Betriebsdruck | von 2.5 bis 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3/2 |
Betriebsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker ISO 15217 Typ C |
Schutzklasse | IP65 |
Ventilblock Typ | Rohrversion |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 50 °C |
Material Gehäuse | PA |
Material Dichtung | NBR |