Eriks
AVENTICS

AVENTICS R412007695 RV1-G012-11,0 BAR 11 bar qn=11295l/min

  • ERIKS:12511293
  • Hersteller:R412007695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

83,08 €/ Stückexkl. MwSt

97,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
RV1
Durchfluss bei 6 bar
11295 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Betriebsdruck
von 0 bis 20 bar
Material Gehäuse
Messing
Material Dichtung
FPM(FKM)