Eriks
AVENTICS

AVENTICS R412007528 RV1-G014-8,0 BAR Druckbegrenzungsventil

  • ERIKS:13513564
  • Hersteller:R412007528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

72,82 €/ Stückexkl. MwSt

85,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
RV1
Durchfluss bei 6 bar
3783 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 0 bis 20 bar
Material Gehäuse
Messing
Material Dichtung
FPM(FKM)