Eriks
AVENTICS

AVENTICS R412007307 AS3-ACD-G012-GAU-080-PBP-HO-

  • ERIKS:24133277
  • Hersteller:R412007307
Image 1
Zur Liste hinzufügen

255,13 €/ Stückexkl. MwSt

298,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
AS3-ACD
Funktion
Luftfilter-Regler-Druckluftöler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Ja
Ablass
Halbautomatisch
Material Behälter
Polycarbonat
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Einstellbereich
0.5 - 8 bar
Fördervolumen
3500 l/min
Material Gehäuse
Polyamid