Eriks
AVENTICS

AVENTICS R412007269 AS3-SOV-G012-024 3/2 magneetafsluiter

  • ERIKS:24133276
  • Hersteller:R412007269
Image 1
Zur Liste hinzufügen

204,50 €/ Stückexkl. MwSt

239,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
AS3-SOV
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
4500
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Betriebsdruck
von 2.5 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2
Betriebsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker ISO 15217 Typ C
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
PA
Material Dichtung
NBR