Eriks
AVENTICS

AVENTICS R412007121 AS3-RGS-G012-GAU-100

  • ERIKS:23575525
  • Hersteller:R412007121
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,42 €/ Stückexkl. MwSt

129,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
AS3-RGS
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 10 bar
Mit Manometer
Ja
Selbstentlüftend
Ja
Abschließbar
Ja
Betriebsdruck
von 0.5 bis 16 bar
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
5200
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Polyamid
Temperaturbereich
von -10 bis 50 °C