54,59 €/ Stückexkl. MwSt
63,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | AS2-BAV |
Durchfluss bei 6 bar | 2000 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/8 in |
Betriebsdruck | von 0 bis 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Bedienung | Mechanisch |
Funktion | 3/2 |
Ventilblock Typ | Rohrversion |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 50 °C |
Material Gehäuse | PA |
Material Dichtung | NBR |