Eriks
AVENTICS

AVENTICS R412006257 AS2-SOV-G038-MAN-4-ST

  • ERIKS:12304249
  • Hersteller:R412006257
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,70 €/ Stückexkl. MwSt

78,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
AS2-BAV
Durchfluss bei 6 bar
2000 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar
Max. Betriebsdruck
16 bar
Bedienung
Mechanisch
Funktion
3/2
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Material Gehäuse
PA
Material Dichtung
NBR