64,77 €/ Stückexkl. MwSt
75,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | AS2-LBS |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Schalenschutz | Integriert |
Material Behälter | Polycarbonat |
Material Gehäuse | Polyamid |
Dichtungsmaterial | NBR |
Max. Betriebsdruck | 16 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 50 °C |
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 2800 |