Eriks
AVENTICS

AVENTICS R412006175 AS2-FRE-G014-GAN-080-PBP-HO- filter/drukregelventiel

  • ERIKS:12138385
  • Hersteller:R412006175
Image 1
Zur Liste hinzufügen

106,50 €/ Stückexkl. MwSt

124,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
AS2-FRE
Funktion
Filter-Regler
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Abscheidegrad
5 µm
Mit Manometer
Nein
Ablass
Halbautomatisch
Material Behälter
Polycarbonat
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
16
Fördervolumen
2100 l/min
Material Gehäuse
Polyamid