Eriks
AVENTICS

AVENTICS Ölvernebler Serie 0821301501 NL4-LBS-G012-PBS-ON

  • ERIKS:11303201
  • Hersteller:0821301501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

135,68 €/ Stückexkl. MwSt

158,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NL4-LBS
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2 in
Schalenschutz
Integriert
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Dichtungsmaterial
NBR
Max. Betriebsdruck
16
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
6000