Eriks
AVENTICS

AVENTICS Membranzylinder Serie RDC-sa-085-0070

  • ERIKS:23575474
  • Hersteller:5218565110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.380,48 €/ Stückexkl. MwSt

1.615,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
RDC
Funktion
Einfachwirkend
Bohrungsdurchmesser
85 mm
Hublänge
70 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Gehäuse
Stahl
Material Kolbenstange
Edelstahl
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.035 bis 8 bar