Eriks
AVENTICS

AVENTICS Manometer Serie R412004418 PG1-ROB-G014-SAS-D50P(0-16)

  • ERIKS:12560535
  • Hersteller:R412004418
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,85 €/ Stückexkl. MwSt

22,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
PG1-SAS
Ausführung
Rohrfedermanometer
Gehäusedurchmesser
50 mm
Messbereich
von 0 bis 16
Druckeinheit
bar
Druckeinheit sekondäre Skalaeinteilung
psi
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
ABS
Material Prozessanschluss
Messing
Umgebungstemperatur
von -40 bis 60 °C