Eriks
AVENTICS

AVENTICS Magnetvent. V840-4/2DS-DI04-024DC-03-LED 4/2 Magnetventil

  • ERIKS:12704890
  • Hersteller:5728410620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

212,78 €/ Stückexkl. MwSt

248,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
840
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
200
Anschluss
Ø 6x1 mm
Betriebsdruck
von 1.8 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
4/2
Steuerluftversorgung
Intern
Betriebsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type C
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -15 bis 50 °C
Material Gehäuse
POM
Material Dichtung
NBR