Eriks
AVENTICS

AVENTICS Magneetschakelaar ST4-R3-K03U-030

  • ERIKS:12123555
  • Hersteller:R412019488
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
ST4
Gehäusebauform
Für T-Nut
Messprinzip
magnetisch Reed
Betriebsspannung bei DC
von 5 bis 30 V
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
Kabel offenes Ende 3-adrig
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
3 m
Material Kabelmantel
PUR
Umgebungstemperatur
von -30 bis 80 °C
Schutzart (IP)
IP65/IP67