6,94 €/ Stückexkl. MwSt
8,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | QR2-S |
Hersteller ID | 1823391711 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 16 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Material Dichtung | NBR |