Eriks
AVENTICS

AVENTICS Gesteuertes Rückschlagventil Serie NR02 G1/8

  • ERIKS:12256763
  • Hersteller:0821003025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

80,76 €/ Stückexkl. MwSt

94,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NR02
Armatur Typ
Entsperrbares Rückschlagventil
Material
Zink-Druckguss / Aluminium
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
480
Betriebsdruck
von 1 bis 12 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Dichtung
NBR