Eriks
AVENTICS

AVENTICS Gesteuertes Rückschlagventil Serie NR02 G1/4

  • ERIKS:12258267
  • Hersteller:0821003051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

77,77 €/ Stückexkl. MwSt

90,99 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NR02
Armatur Typ
Entsperrbares Rückschlagventil
Material
Messing, vernickelt
Gewindeart
Parallel (G)
Gewindegröße
1/4
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
680
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Material Dichtung
NBR