Eriks
AVENTICS

AVENTICS Filter, Serie 0821303505 NL4-FLS-G012-SSS-AO-5

  • ERIKS:12572977
  • Hersteller:0821303505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

250,25 €/ Stückexkl. MwSt

292,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NL4-FLS
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/2 in
Abscheidegrad
5 µm
Ablass
Automatisch
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
4000
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 16 bar
Mit Reservoir
Ja
Behältervolumen
50 cm³
Material Behälter
Metall
Material Dichtung
NBR
Material Filterelement
Cellpor