105,50 €/ Stückexkl. MwSt
123,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | NL4-FLS |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Abscheidegrad | 5 µm |
Ablass | Halbautomatisch |
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 4000 |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 16 bar |
Mit Reservoir | Ja |
Behältervolumen | 50 cm³ |
Material Behälter | Polycarbonat |
Material Dichtung | NBR |
Material Filterelement | Cellpor |