Eriks
AVENTICS

AVENTICS Druckregler, Serie 0821302400 NL2-RGS-G014-GAU-MAN-100-SS

  • ERIKS:12141821
  • Hersteller:0821302400
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,62 €/ Stückexkl. MwSt

95,50 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NL2-RGS
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.5 bis 10 bar
Mit Manometer
Ja
Selbstentlüftend
Ja
Betriebsdruck
von 0.5 bis 16 bar
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
2000
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C