Eriks
AVENTICS

AVENTICS Druckregler mit Manometer in Handrad, Serie 0821302559 NL2-RGS-G014-GAH-MAN-060-SS

  • ERIKS:12712771
  • Hersteller:0821302559
Image 1
Zur Liste hinzufügen

129,74 €/ Stückexkl. MwSt

151,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
NL2-RGS
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Druckbereich (Angabe)
von 0.2 bis 6 bar
Mit Manometer
Ja
Selbstentlüftend
Ja
Betriebsdruck
von 0.5 bis 16 bar
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar)
2000
Material Dichtung
NBR
Material Gehäuse
Zinkdruckguss
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C