Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | AS2-RGS |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/8 in |
Druckbereich (Angabe) | von 0.5 bis 10 bar |
Mit Manometer | Ja |
Selbstentlüftend | Ja |
Abschließbar | Ja |
Betriebsdruck | von 0.5 bis 16 bar |
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 2700 |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Polyamid |
Temperaturbereich | von -10 bis 50 °C |