64,71 €/ Stückexkl. MwSt
75,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | CH01 |
Ausführung | Drosselventil |
Anschlusstyp | Innengewinde BSPP (G) |
Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
Material Gehäuse | Aluminium anodisiert |
Material Dichtung | NBR |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |
Temperaturbereich | von 0 bis 80 °C |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 700 |