Eriks
AVENTICS

AVENTICS AVENTICS 1827000001 Schalldämpfer G1/4 Sinterbronze

  • ERIKS:12380410
  • Hersteller:1827000001
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,46 €/ Stückexkl. MwSt

5,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

338 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
SI1
Material Gehäuse
Sinterbronze
Durchfluss bei 6 bar
3390 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4
Einsatztemperatur
von -25 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
79