362,28 €/ Stückexkl. MwSt
423,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | 581 |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 3300 |
Betriebsdruck | von 3 bis 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Schutzklasse | IP65 |
Umgebungstemperatur | von -15 bis 50 °C |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |