390,92 €/ Stückexkl. MwSt
457,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | 581 |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 4800 |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 5/2 |
Steuerluftversorgung | Intern |
Betriebsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker Typ B Industrie |
Schutzklasse | IP65 |
Ventilblock Typ | Verteiler |
Umgebungstemperatur | von -15 bis 50 °C |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |