Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5813170440 V581-5/2SR-230AC-I3-1CNO-HUX-

  • ERIKS:24105077
  • Hersteller:5813170440
Image 1
Zur Liste hinzufügen

322,99 €/ Stückexkl. MwSt

377,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
581
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
4800
Betriebsdruck
von 3 bis 16 bar
Max. Betriebsdruck
16 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Steuerluftversorgung
Intern
Betriebsspannung
230 V AC 50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Verteiler
Umgebungstemperatur
von -15 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR