Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | 581 |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 4800 |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 16 bar |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Funktion | 5/2 |
Ventilblock Typ | Verteiler |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Dichtung | NBR |