Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5812420000 V581-5/3CC-NONE-I2-2P22-HBX- gesperrtem Durchlauf

  • ERIKS:12358907
  • Hersteller:5812420000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

272,30 €/ Stückexkl. MwSt

318,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
581
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
2100
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3
Steuerluftversorgung
Intern
Elektrischer Anschluss
Stecker Typ B Industrie
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Verteiler
Umgebungstemperatur
von -15 bis 50 °C
Material Gehäuse
PA, glasfaserverstärkt
Material Dichtung
NBR