Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5811290650 V581-5/2DS-024DC-I1-2CNO-LBX- o 5/2 24vdc bistab

  • ERIKS:24105075
  • Hersteller:5811290650
Image 1
Zur Liste hinzufügen

205,74 €/ Stückexkl. MwSt

240,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
581
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
1400
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Steuerluftversorgung
Intern
Betriebsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Verteiler
Umgebungstemperatur
von -15 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR