Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5794605270 V579-3/2NC-DA08-110AC-04-EV4

  • ERIKS:12499464
  • Hersteller:5794605270
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,94 €/ Stückexkl. MwSt

90,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
579
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
850
Anschluss
Ø 8x1 mm
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Max. Betriebsdruck
8 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3/2 Normal geschlossen
Steuerluftversorgung
Intern
Betriebsspannung
110V AC
Elektrischer Anschluss
Stecker ISO 15217 Typ C
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -15 bis 50 °C
Material Gehäuse
PA