Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5777775302 CD07-5/3CC-DO-NONE-I-G014 5/3 Magnetventil

  • ERIKS:12605604
  • Hersteller:5777775302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

253,13 €/ Stückexkl. MwSt

296,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
CD07
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
900
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 3 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3
Steuerluftversorgung
Intern
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -25 bis 50 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Dichtung
NBR