Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5776270220 CD07-5/2XX-DO-024DC-I-G014 5/2 magneetventiel

  • ERIKS:12351265
  • Hersteller:5776270220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

273,73 €/ Stückexkl. MwSt

320,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
CD07
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
1200
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Betriebsdruck
von 2 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/2
Steuerluftversorgung
Intern
Betriebsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Schutzklasse
IP65
Ventilblock Typ
Rohrversion
Umgebungstemperatur
von -25 bis 50 °C
Material Gehäuse
Zink-Druckguss
Material Dichtung
NBR