220,53 €/ Stückexkl. MwSt
258,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Druckbereich (Angabe) | von 0.8 bis 8 bar |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Durchfluss (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 750 |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -15 bis 50 °C |