Eriks
AVENTICS

AVENTICS 5735040100 ZZ99-G014-G014

  • ERIKS:11916163
  • Hersteller:5735040100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,13 €/ Stückexkl. MwSt

38,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
AVENTICS
Serie
573
Armatur Typ
Schnellentlüftungsventil
Anschlusstyp
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar)
1200
Temperaturbereich
von -18 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0.8 bis 10 bar
Material Gehäuse
Messing, vernickelt
Material Dichtung
Polyurethan