28,69 €/ Stückexkl. MwSt
33,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | 573 |
Armatur Typ | Schnellentlüftungsventil |
Anschlusstyp | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 680 |
Temperaturbereich | von -18 bis 70 °C |
Betriebsdruck | von 0.8 bis 10 bar |
Material Gehäuse | Messing, vernickelt |
Material Dichtung | Polyurethan |