174,56 €/ Stückexkl. MwSt
204,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | AVENTICS |
Serie | 740-CP |
Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) | 950 |
Anschluss | Ø 10x1 mm |
Betriebsdruck | von 2 bis 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 5/2 |
Steuerluftversorgung | Intern |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Schutzklasse | IP65 |
Ventilblock Typ | Rohrversion |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 50 °C |
Material Gehäuse | POM |
Material Dichtung | NBR |